30001001 ターボハンマー式スプリンクラー501 イーエス・ウォーターネット 81703888

ターボハンマー式スプリンクラー501

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81703888品番30001001
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。

用途
細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。
材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。
一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。
作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂型式赤(SP-501-1.6mm)取付方式メスネジノズル口径(Φmm)1.6散水範囲(m)直径:8.5~15.0適合圧力(MPa)0.1~0.3口径取付:1/2”仰角(°)4散水量(L/分)1.4~2.4散水方式全円
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする