曜日別特売
30501003 スプリンクラー6004SD イーエス・ウォーターネット 81704116

スプリンクラー6004SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
型式2.8mm(4°・橙)1/2オス
内容量1個注文コード81704116品番30501003
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

★SDシリーズの特徴★
新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。
樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。
散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。
低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。
低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。
散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。
高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。
★6024SDの特徴★
低仰角(12°)で樹下散水に最適です。
ノズルは単口です。

用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。材質ポリアセタール型式2.8mm(4°・橙)1/2オス規格2.8mm(4°・橙)1/2オスノズル口径(Φmm)2.8散水範囲(m)直径:14~18高さ(cm)最大水流:25適合圧力(MPa)0.20~0.40仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水量(L/分)8.0~11.3散水方式全円
関連資料:(0.11MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする