曜日別特売
91709001 樹脂製継手片メスネジ付エルボ イーエス・ウォーターネット 81705690

樹脂製継手片メスネジ付エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
型式片メスネジ付エルボ PCN-347 20A×1/2"
片メスネジ付エルボ PCN-347 20A×1/2"
片メスネジ付エルボ PCN-347 20A
片メスネジ付エルボ PCN-347 25A×3/4"
片メスネジ付エルボ PCN-347 25A×1"
片メスネジ付エルボ PCN-347 32A×3/4"
片メスネジ付エルボ PCN-347 32A×1"
片メスネジ付エルボ PCN-347 40A
片メスネジ付エルボ PCN-347 50A
内容量1個注文コード81705690品番91709001
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

L字型に接続する継手です。一方がパイプ、他方がメスネジの継手です。

種別パイプ×メスネジ材質ポリプロピレン型式片メスネジ付エルボ PCN-347 20A×1/2"口径取付:20A×1/2”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする