曜日別特売
ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038

ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038
ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038
ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038
ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038
ST8302 スパイクセーフティーカラーワークブーツ スター・トレーディング 81707038

スパイクセーフティーカラーワークブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25(目安)
ブラック
内容量1足注文コード81707038品番ST8302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

つま先に鋼先芯を使用したカラーワークブーツです。
ピンスパイク底なので土木作業や登山等に適した長靴です。
履き口に反射材を使用しています。ドライ裏布・カップインソール入り。

用途一般作業・軽作業・農作業・山林業 他質量(kg)約2.0ブラックサイズMサイズ(cm)25(目安)足幅3E材質(先芯)鋼鉄靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする