※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格出力電圧(V)36最大出力電力(W)601.2注文コード81708045品番AEA600F-36-CR3N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・最大出力電力など49種類から選べます他の種類を見る AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力
高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)
小型化 従来比約40%Down
低背 1Uサイズ 41mm
医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応
過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証
SEMI F47 規格対応
UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)