曜日別特売
P3020-79 プレート ソーシャルディスタンス アークランズ 81708517

メイン

P3020-79 プレート ソーシャルディスタンス アークランズ 81708517
P3020-79 プレート ソーシャルディスタンス アークランズ 81708517
P3020-79 プレート ソーシャルディスタンス アークランズ 81708517

プレート ソーシャルディスタンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81708517品番P3020-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
案内表示、警告表示等に
材質PVCレッド材質(本体)PVC文字内容ソーシャルディスタンス・間隔をあけてお並びください・ご協力をお願いいたします取付方式両面テープ縦(mm)300横(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする