曜日別特売
AS001-C02 ステンレスワゴン シンコー 81719018

AS001-C02 ステンレスワゴン シンコー 81719018
AS001-C02 ステンレスワゴン シンコー 81719018

ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
高さ(mm)750
質量(kg)10.8
内容量1台注文コード81719018品番AS001-C02
参考基準価格(税別)¥70,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

導電仕様のPCテーブルです。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
10.8
高さ(mm)
750
適合
ワゴン
奥行(mm)
450
間口(mm)
750
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付
均等荷重(kg)
棚:40・総耐荷重:60
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする