シンワ測定
石筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
形状
厚平
注文コード
81719140
品番
74215
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。
拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。
1,500℃まで耐えられます。
用途
鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。
形状
厚平
製品質量(g)
14
製品サイズ(mm)
5×13×80
入数(本)
50
材質
滑石
耐熱温度(℃)
1500
注意
※用途以外に使用しないでください。