シンワ測定
石筆
耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。
拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。
1,500℃まで耐えられます。
用途
鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。
材質
滑石
耐熱温度(℃)
1500
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全9種類を絞り込む
形状
選択してください
両切
二分角
厚平
太丸
細丸
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
製品質量(g)
製品サイズ(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719061
74225
両切
6
5×5×80
10
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
81719070
74209
両切
6
5×5×80
100
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
81719079
74284
二分角
10
6.40×6.40×80
8
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
81719097
74213
太丸
7
Φ6.40×80
50
¥
1,250
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
81719106
74241
太丸
7
Φ6.40×80
8
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
81719115
74217
二分角
10
6.40×6.40×80
50
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
翌日出荷
81719131
74233
細丸
5
Φ5×80
10
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
81719140
74215
厚平
14
5×13×80
50
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
81719149
74276
厚平
14
5×13×80
4
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください