曜日別特売
74276 石筆 シンワ測定 81719149

74276 石筆 シンワ測定 81719149
74276 石筆 シンワ測定 81719149
74276 石筆 シンワ測定 81719149
74276 石筆 シンワ測定 81719149

石筆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
厚平
注文コード
81719149
品番
74276
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります。
拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。
1,500℃まで耐えられます。

用途
鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。
形状
厚平
製品質量(g)
14
製品サイズ(mm)
5×13×80
入数(本)
4
材質
滑石
耐熱温度(℃)
1500
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする