DF1109 6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ D-FACTORY 81720978

DF1109 6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ D-FACTORY 81720978
DF1109 6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ D-FACTORY 81720978
DF1109 6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ D-FACTORY 81720978

6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード81720978品番DF1109
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

透けにくいノースリーブ。仕様&生地にも拘りインナー見えしない1枚

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
47
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69
材質
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする