D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ
透けにくいノースリーブ。仕様&生地にも拘りインナー見えしない1枚
材質
綿100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
XL
色
ブラック
ホワイト
身幅(cm)
49
52
55
58
肩幅(cm)
44
47
50
53
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720655
DF1109
ホワイト
M
47
52
69
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
81720899
DF1109
ブラック
L
50
55
73
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81720978
DF1109
ブラック
M
47
52
69
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81721136
DF1109
ホワイト
L
50
55
73
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
81721179
DF1109
ブラック
S
44
49
65
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81721258
DF1109
ブラック
XL
53
58
77
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
81721276
DF1109
ホワイト
S
44
49
65
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
81720488
DF1109
ホワイト
XL
53
58
77
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください