D-FACTORY
6.6オンス プレミアムコンフォート ノースリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
M
S
XL
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81721276
品番
DF1109
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
透けにくいノースリーブ。仕様&生地にも拘りインナー見えしない1枚
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
44
身幅(cm)
49
身丈(cm)
65
材質
綿100%