曜日別特売
BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687

 

BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687
BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687
BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687
BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687
BHAZ-ST04CSP 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド 81721687

【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
材質SUS304-CSP
表面仕上げ-
板厚(mm)(mm)0.1
0.1
0.2/0.5/1.0/4.0/5.0/6.0
1.5/2.0/3.0
内容量1個注文コード81721687品番BHAZ-ST04CSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770~
販売価格(税別)
¥700~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
SUS304-CSP
表面仕上げ
-
板厚(mm)
0.1
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
注意
※SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03445691
2025-11-20
用途: 工学的な実験
教育・研究機関

表面処理が許容範囲だったので問題なく実験に利用できた。

2025-10-11
用途: サッシのガラスの代わりに
製造業

サッシガラスにエアコン配管を通すのでガラスの代わりに使用しました。カットサイズはまあ問題有りませんが、表面にビニールの保護がありますが剥がすと打痕、裏面は擦り傷だらけでとても見栄えが悪いです。使用用途の限られる物ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする