BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281

 

BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281
BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281
BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281
BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281
BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281
BTAZ-SPHC 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし ノーブランド 81722281

【オーダー】鉄 凸型ブラケット 穴なし

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
材質SPHC
内容量1個注文コード81722281品番BTAZ-SPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥817~
販売価格(税別)
¥743~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

板厚(mm)
4.5/6.0
材質
SPHC
表面仕上げ
-
形状
凸型
穴数
0
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-30
用途: オンダッシュモニターの取付けステーとして
電気・ガス・熱供給・水道業

車載後席モニター(ALPINE SXH-10T)をダッシュボードに固定したかったのですが、従来のカメラの固定用の1/4インチネジもしくはVESA規格にも対応していない、独自の固定方式のモニターだった為、今回ブラケットを作成頂きました。

穴開けは用意されているオプションでは、対応可能範囲の位置だった為、自分で穴を開けましたが、少しの追加工で思っていた様に取り付けができ満足です。

対象商品 : 11127850
2026-01-05
用途: ラジコン飛行機のモーターマウント
農・林・水産業

今回の注文は曲げのみでしたが精度モ良く納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする