ノーブランド
【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 5穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
材質
SUS304
SUS304
SUS310S
SUS316
SUS316L
表面仕上げ
2B
2B
#400
No1
ヘアライン
板厚(mm)
1.0/4.0/5.0/6.0
3/4/5/6
1.0/4.0/5.0/6.0
1.5/2/3
1.5/2/3/4
1.5/2.0/3.0
形状
コの字
コの字
コの字型
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81722710
品番
BKAG-ST042BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,342~
販売価格(税別)
¥
2,129~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
SUS304
表面仕上げ
2B
板厚(mm)
1.0/4.0/5.0/6.0
形状
コの字
穴数
5
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません