BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331

 

BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331
BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331
BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331
BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331
BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331
BLASS-SPHC 【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド 81723331

【オーダー】鉄 L型ブラケット 3穴×3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
材質SPHC
内容量1個注文コード81723331品番BLASS-SPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,703~
販売価格(税別)
¥2,457~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)
4.5/6.0
材質
SPHC
表面仕上げ
-
形状
L型
穴数
6
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする