曜日別特売
2045K160 フレッシュ胡蝶蘭 アートクリエーション 81725159

フレッシュ胡蝶蘭

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81725159品番2045K160
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。

材質(花器)陶器材質(本体)ポリエチレン+EVA本数3本立W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×38×66花径(cm)最大11数量(個)(つぼみ)3、(花)9輪
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする