伊勢藤
折りたためるつけ置き洗いバケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81730969
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,847
販売価格(税別)
¥
2,588
バスケットに入れる
洗濯板付き折りたたみバケツ 使用後はたたんでコンパクトに収納 吊り下げ用フック付き
材質
枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン 本体/熱可塑性エラストマー
形状
角
色
ホワイト
質量(g)
688
容量(L)
7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
246×366×160
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体+ふた
繰り返し・詰め替え
対応