アイセン
バイオシルアクリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81731057
品番
KJ323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。汚れや茶しぶを密着して落とす。
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37×70×160
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応