アイセン
バイオシル水切れ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81731075
品番
KJ325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。水切れが良く清潔に使える。
材質
ポリウレタンフォーム
質量(g)
9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
36×72×140
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応