※商品画像
ベッセル
エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合機種
GT-NS7/NR7/N7/NL7
GT-NS3/NR3/N3/NL3
GT-NS7/NR7/N7/NL7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81731556
品番
N7BFB
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
用途
金属線材の切断
適合機種
GT-NS7/NR7/N7/NL7
形状
刀仕様:クリッパー
寸法a(mm)
27
全長L(mm)
81
本体質量(g)
68
有効長(mm)
d:27
寸法b(mm)
9
寸法c(mm)
6.5
能力(Φmm)
(銅線)1.6、(鉄線)1.0
刃開き(先端)(mm)
e:5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応