曜日別特売
PW-3014N 作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737190

 

PW-3014N 作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737190
PW-3014N 作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737190
PW-3014N 作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737190

作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード81737190品番PW-3014N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上ホワイトサイズM混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42袖丈(cm)22.5着丈(cm)68バスト(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 軽作業時
建設業・工事業

着心地はちょっと硬めかな?
しっかりした感じです。
その分ワンサイズ大きめの方が良いかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする