PW-3011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737418

PW-3011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737418
PW-3011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737418

作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着シルバー混率(%)(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8サイズLL注文コード81737418品番PW-3011A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様1.ペン差し+ファスナーポケット(左) 2.ペン差し+マチ付き収納ポケット(左) 3.ファスナーポケット(右) 4.リフレクタープリントシルバーサイズLL混率(%)(ニット)ポリエステル90・ポリウレタン10、(布帛)ポリエステル92・ポリウレタン8肩幅(cm)48袖丈(cm)62着丈(cm)65バスト(cm)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする