PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737488

PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737488
PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737488

作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
内容量1着ブラック混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12サイズ3L注文コード81737488品番PW-3021A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様1.ペン差し付きWエントリーポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wファスナー 4.リフレクタープリントブラックサイズ3L混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12肩幅(cm)50.5袖丈(cm)63着丈(cm)66バスト(cm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする