PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737558

PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737558
PW-3021A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737558

作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
内容量1着ミリタリーグリーン混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12サイズ4L注文コード81737558品番PW-3021A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様1.ペン差し付きWエントリーポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wファスナー 4.リフレクタープリントミリタリーグリーンサイズ4L混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12肩幅(cm)53袖丈(cm)63着丈(cm)67バスト(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする