PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA ワークジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
シルバー
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
サイズ
L
注文コード
81737585
品番
PW-3021A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.ペン差し付きWエントリーポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wファスナー 4.リフレクタープリント
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
64
バスト(cm)
113