PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA ワークジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル80・綿20
サイズ
3L
注文コード
81737664
品番
PW-4011A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.静電・帯電防止 2.ペン差し付きポケット(左) 3.縦型大容量ポケット(右) 4.アームマチ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
67
バスト(cm)
123