PW-4011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737804

PW-4011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737804
PW-4011A 作業ウェアPUMA ワークジャケット PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737804

作業ウェアPUMA ワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着シルバー混率(%)ポリエステル80・綿20サイズ3L注文コード81737804品番PW-4011A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様1.静電・帯電防止 2.ペン差し付きポケット(左) 3.縦型大容量ポケット(右) 4.アームマチシルバーサイズ3L混率(%)ポリエステル80・綿20肩幅(cm)51.5袖丈(cm)60.5着丈(cm)67バスト(cm)123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする