PW-4016A 作業ウェアPUMA スラックス PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738364

PW-4016A 作業ウェアPUMA スラックス PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738364
PW-4016A 作業ウェアPUMA スラックス PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738364

作業ウェアPUMA スラックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1本注文コード81738364品番PW-4016A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様1.静電・帯電防止 2.フォワードセットポケット 3.フラップ付きポケット(左)、4.リフレクタープリントネイビーサイズL混率(%)ポリエステル80・綿20股下(cm)80ウエスト(cm)82-88渡幅(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする