PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
作業ウェアPUMA スラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
エボニー
シルバー
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81738380
品番
PW-4016A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
仕様
1.静電・帯電防止 2.フォワードセットポケット 3.フラップ付きポケット(左)、4.リフレクタープリント
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88-96
渡幅(cm)
37