XDCA-60 専用柱槍出金具用アーム イワブチ 81738995

専用柱槍出金具用アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)600
内容量1個注文コード81738995品番XDCA-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。

寸法L(mm)
600
寸法h(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする