曜日別特売
RMQ412GN ラバーメイド CSドライパッド グリーン  460mm用 RUBBERMAID 81739300

ラバーメイド CSドライパッド グリーン 460mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81739300
品番
RMQ412GN
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

超極細マイクロファイバーがホコリや汚れをしっかりキャッチするダスト用パッドです。

用途
強力な繊維構造が汚れをしっかり保持し、洗濯しても形状を維持する耐久性を実現します。
TGK品番
1-1292-0401
材質
ポリエステル・ポリアミド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
469×140
注意
※専用フレームをご使用ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする