曜日別特売
CD-30AXWW 外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 81740535

※代表画像

外側測定面超硬チップ付きデジタルノギス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81740535
品番
CD-30AXWW
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

測定範囲300mm、内・外側測定面超硬チップ付きタイプのデジタルノギス

仕様
【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー、【超硬チップ】外側測定面:〇、内側測定面:〇
測定範囲(mm)
0-300
使用温度範囲(℃)
0~40
最小表示量(mm)
0.01
本体質量(g)
350
表示部
【液晶】7セグメント5桁、マイナス、10進数表示、文字高さ11.0mm
機能
原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS
データ出力
電源(個)
酸化銀電池(SR44):1
サムローラ
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度
無制限
保存温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
通常の使用状態で約5
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.03、SMPE:±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする