曜日別特売
BC-SD700F2-ST-BS 7インチセカンド液晶ディスプレイ BC-SD700FII(USB・スタンド型) BUSICOM(ビジコム) 81741366

7インチセカンド液晶ディスプレイ BC-SD700FII(USB・スタンド型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
81741366
品番
BC-SD700F2-ST-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

コンパクトな7インチボディは、省スペースで場所を取りません。スタンド付きモデルなので置台不要で、お店のカウンターや受付のテーブルなど、ちょっとしたスペースにも設置できます。電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。
Windows10であってもオフライン環境でお使いの場合はドライバーのインストールが必要となります。
Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。ディスプレイ部分は、上下方向に水平から垂直まで、無段階で角度変更が可能。閲覧者が見やすい角度で設置できます。小型筐体でも表現力あふれる1024x600の高解像度モニターを採用。動画再生も可能なため、デジタルサイネージや、E-ラーニングでの動画用モニターとしてもご使用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)

色(本体)
黒
サイズ(inch)
7
解像度
1024×600
端子
USB Type-A
アスペクト比
16:10
パネル駆動方式
TFT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする