曜日別特売
CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488

正面1

CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488
CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488
CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488
CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488
CHM354-4905-3L スクラブ レディス 半袖 アシックス 81751488

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード81751488品番CHM354-4905-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
材質ソフトラチネアクアマリン×アイボリーサイズ3L混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)21着丈(cm)70機能【1】制菌【2】透け防止【3】吸汗【4】制電【5】防汚バスト(cm)113性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする