曜日別特売
WISE-S214-A LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック) 81761289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WISE-S214-A LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック) 81761289
WISE-S214-A LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック) 81761289
WISE-S214-A LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック) 81761289

LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
種類I/Oモジュール
対応ノード本体:無し
モジュール4AI/4DI
内容量1個注文コード81761289品番WISE-S214-A
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。
=============================================================
【概要】
Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。
工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。
MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【スター型トポロジー】
WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。
1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、
通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。
WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
【主な特長】
・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信
・見通し環境で最大5kmの無線通信
・スター型ネットワークに対応
・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能
・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応
・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適
------------------------------------------------------------------------------------------------

種類
I/Oモジュール
モジュール
4AI/4DI
対応
ノード本体:無し
適合地域
日本/国際用
注意
※本シリーズは、センサーノードとI/Oモジュールを組み合わせたセット品と、用途に応じて選択可能な単品モデルをラインアップしています。
【パッケージ構成】
・セット品:センサーノードとI/Oモジュールを組み合わせたモデル
・単品:センサーノードまたはI/Oモジュールを個別に購入可能 ※既存センサーノードへの追加や交換用途にも柔軟に対応できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする