曜日別特売
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865

MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865
MM50-0489-SV バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ MAD MAX(マッドマックス) 81776865

バイク用 ドリンクホルダー ハンドルクランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1セット注文コード81776865品番MM50-0489-SV
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。固定ボルトを専用工具で緩めることでクランプ部分は360度回転します。20mm~24mmのハンドルバーに対応。ボトルサイズに合わせて60mm~100mm迄のサイズ調整が可能。

用途
バイクパーツ
色
シルバー
適合車種
汎用
注意
※注意事項
※増量ペットボトルなどは形状により収納出来ない場合があります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする