AH42527L【ワケあり】 リビング用ブラケット コイズミ照明 81777215

 

AH42527L【ワケあり】 リビング用ブラケット コイズミ照明 81777215
AH42527L【ワケあり】 リビング用ブラケット コイズミ照明 81777215

リビング用ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色温度など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色温度(K)
5000
注文コード
81777215
品番
AH42527L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

Hf蛍光灯と同等の明るさを確保したLEDブラケット。
ハイパワーなブラケットはリビングスペースをムラなくしっかり照らします。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色温度(K)
5000
アズワン品番
64-9321-25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鋼・白色塗装/アクリル:乳白色
質量(kg)
2.1
消費電力(W)
24.8
電球
LED
LED寿命(時間)
40000
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする