メイン画像
谷沢製作所
ヘルメット用ストッパー付日除け ST#1961
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
81777617
品番
1961【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥77,980
¥
62,980
バスケットに入れる
ストッパー付で簡単に装着できます。
両サイドのメッシュ素材で、風通しが良く、耳元の不快感を解消します。
丸洗いできるので、繰り返し使用可能です。
用途
後頭部日除け。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
146-3682
材質
タレ部:綿、メッシュ部:ポリエステル
幅(mm)
120
高さ(mm)
120