J8103【ワケあり】 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 81777651

 

J8103【ワケあり】 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 81777651
J8103【ワケあり】 マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ 81777651

マスキングテープ(建築塗装用)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(5巻×60セット)
テープ幅(mm)
24
注文コード
81777651
品番
J8103【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)アウトレット
¥37,980¥29,980

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。

用途
壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
主な用途
塗装用
特性
耐候性、耐熱性
色
クリーム
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.06N/10mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
230
テープ厚さ(mm)
0.1
連続使用温度(℃)
100(30分)
引張強度(N/15mm)
57.6
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: EC商材梱包用
農・林・水産業

写真は白いですが中身は青いテープです。白い色を求めている場合は別のページの商品を選びましょう。私は間違って購入してしまいました。もちろん品質は全く問題ありません。

対象商品 : 16446727
2022-05-03
用途: 玄関扉の塗装

マスキングテープをすることにより余分な所に塗料が付着せず綺麗に仕上げが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする