KTCF-27-M6-1【ワケあり】 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 81777845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTCF-27-M6-1【ワケあり】 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 81777845
KTCF-27-M6-1【ワケあり】 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 81777845
KTCF-27-M6-1【ワケあり】 トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 81777845

トルクコントロールノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法D・M並目など43種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
27
M並目
M6
注文コード
81777845
品番
KTCF-27-M6-1【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,017
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥7,288

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
27
寸法d2(mm)
19
寸法h(mm)
9.5
寸法H(mm)
35
寸法Lf min(mm)
9
寸法M(mm)
M6
M並目
M6
ねじピッチ
1
締付トルク(N・m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ねじ規格
並目
色(本体)
BK

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする