曜日別特売
2640【ワケあり】 ポリテナー 偏平缶(細口) サンプラテック 81778019

ポリテナー 偏平缶(細口)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量・口内径など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
容量(L)
20
口内径(Φmm)
51
注文コード
81778019
品番
2640【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,898¥2,398

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
偏平、細口、中栓付
口内径(Φmm)
51
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
345×190×420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする