曜日別特売
SLD9025【ワケあり】 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 81778089

●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLD9025【ワケあり】 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 81778089
SLD9025【ワケあり】 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 81778089
SLD9025【ワケあり】 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 81778089
SLD9025【ワケあり】 天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体 Panasonic(パナソニック) 81778089

天井埋込型 LEDダウンライト グレアレス LEDコンパクトランプ交換型 本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
注文コード
81778089
品番
SLD9025【ワケあり】
在庫数量:残り8点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,798¥7,898

Home Archi(ホームアーキ)
LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト
空間に溶け込む小口径デザイン
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
工具不要でランプ交換可能

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上
埋込穴(Φmm)
Φ75
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
埋込穴Φ75、高気密SB形
取付
傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
取付方式
取付型:天井埋込型
構成
本体のみ、コンパクトランプ別売
埋込高(mm)
110
配光タイプ
集光タイプ(ビーム角48度)
LED交換
可能(LEDランプ)
エコロジー商品
省エネ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは110mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※こちらの商品は本体のみです。ランプは別売りとなります。
※
※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。
※
※ON・OFFで使用します。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする