木村石鹸工業
バレルコンパウンド 液体 脱脂用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(20kg)
タイプ
脱脂、防錆タイプ
注文コード
81778351
品番
BSK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
粉末
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
脱脂、防錆タイプ
pH
11.6