曜日別特売
151018【ワケあり】 Jボトル丸型広口 NIKKO(ニッコーハンセン) 81778369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型広口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
注文コード
81778369
品番
151018【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。

用途
サンプル保存容器
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
容量(mL)
200
高さ(mm)
フタ無/116、フタ付/118.5
使用温度範囲(℃)
0~75
目盛(mL)
20
口内径(Φmm)
31.5
胴径(Φmm)
60
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする