曜日別特売
VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439

VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439
VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439
VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439
VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439
VG249QML5A【ワケあり】 液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A ASUS(エイスース) 81778439

液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81778439
品番
VG249QML5A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現
・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供
・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°
質量(kg)
4.9、約6.6(本体・パッケージ込)
電源(V)
AC100~240
消費電力(W)
使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
本体寸法(mm)
54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)
サイズ(inch)
23.8
表面処理
Anti-Glare
型番
VG249QML5A
コントラスト比
1000:1(標準)
解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー
2W×2
アスペクト比
16:9
走査周波数
デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子
DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
Fast IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする