- 耐熱富士木目盆ウォールナット艶消NS加工  尺4寸 TKG 81780819

耐熱富士木目盆ウォールナット艶消NS加工 尺4寸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81780819
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

きれいな木目なのに衛生的

用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-0861-1504
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内径)375×263
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×308×17
耐熱温度(℃)
80
注意
※有効内寸(mm):375×263

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする