イトーキ
LK-6チェア 4本脚 キャスター付<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(シェル)
ホワイト
注文コード
81782358
品番
KLK-655DL-W9M6
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
色(フレーム)
ホワイト
材質(脚)
Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上
色(シェル)
ホワイト
幅(mm)
573
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
743
奥行(mm)
507
キャスター
あり
張地
ビニールレザー
肘掛
あり
座高(mm)
420
材質(背)
強化ポリプロピレン樹脂
グリーン購入法
適合
スタッキング
3脚
メモ台
なし
色(座面)
コーラルピンク
色(背面)
コーラルピンク
材質(肘部)
強化ポリプロピレン樹脂
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0