TKG
耐熱富士木目盆ウォールナット艶消NS加工 尺3寸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81783129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
きれいな木目なのに衛生的
用途
食器洗浄機対応
TGK品番
1-0861-1503
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(内径)345×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×286×16
耐熱温度(℃)
80
注意
※有効内寸(mm):345×242